Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PB Fastener 122005 Gewindepuffer Außengewinde M6 Innengewinde M6 Höhe 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536813-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     122005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
122005
Gehäusezubehör
Schwingelemente
Gewindepuffer

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Außengewinde: M6 · Farbe: Schwarz · Gewinde-Länge: 18 mm · Gewinde-Tiefe: 5 mm · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M6 · Material: Kautschuk,Stahl · Produkt-Art: Gewindepuffer · Produktabmessung, Höhe: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
1c. Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M6
Innengewinde:
M6
Material:
Kautschuk | Stahl
Außen-Durchmesser:
25 mm
Gewinde-Tiefe:
5 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,95*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.