Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 515.323 515323 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 15 mm 4 A 125 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536495-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     515.323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5 x 15 mm, Träge

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 400 A · Inhalt: 10 St. · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Produkt-Art: Feinsicherung · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig · Typ (Hersteller-Typ): 515323

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
515323
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
125 V
Ausschaltvermögen:
400 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050001430342, 02050001447173, ESKA, 515.323, 515323
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
450
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
Lager 102
120
10
Frei Haus
ab € 0,321*
€ 0,533*
10
€ 4,00*
ab € 0,223*
€ 0,558*
5
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.