Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DROSSEL 6A HORIZONTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-536474-BP
Hersteller:  Radiohm
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000174070

Artikeltext:

Stromkompensierte Drossel für Printmontage Zur Funkentstörung von Geräten aller Art sowie als Übertrager 1:1 für die Potentialtrennung. Ideal für Anwendungen, bei denen eine Störungsfilterung auf der Platine erforderlich ist. Für horizontale und vertikale Montage. I N = Nennstrom, L O = Nenninduktivität, R N = Nennwiderstand.

Technische Daten:

Ausführung: Horizontal Induktivitäts-Toleranz: ±30 % L O (mH): 1.8 mH Nennspannung: 250 V Nennstrom I(N): 6 A Prüfspannung(en): 1500 V/50 Hz/2 s Wicklung zu Wicklung R(N): 25 m? Temperaturbereich: -40 - +125 °C Umgebungs-Temperatur: +60 °C Weitere technische Daten: Eigenerwärmung der Wicklung 55 °C.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Spulen / Drosseln
Weitere Suchbegriffe: 1,8 mH, 20 mW, 6 A, DROSSEL 6A HORIZONTAL, Drossel 6 A Horizontal, Funkentstörung, Printmontage, Stromkompensierte Drosseln für Printmontage, Übertrager
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 2,14*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 2,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG