Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DROSSEL 2A HORIZONTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-536440-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  536440-BP
EAN:  2050000174056
Artikeltext:

Technische Daten:

. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Spulen / Drosseln
Weitere Suchbegriffe: 2 A, 2,2 mH, 700 mW, DROSSEL 2A HORIZONTAL, Drossel 2 A Horizontal, Funkentstörung, Printmontage, Stromkompensierte Drosseln für Printmontage, Übertrager
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG