Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO 281-402 Querbrücker 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536413-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-402
EAN/GTIN:
     4044918253550
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Querbrücker

281-402
Industrieverpackung mit 200 Stück

Isoliert, IN = IN Klemme Nennstrom 32 A, grau.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 1.714 g · Herst.-Teilenr.: 281-402 · Industrieware: Ja · Inhalt: 200 St. · Nennstrom: 26 A · Passend für Serie (Wago): 281 · Produkt-Art: Querbrücker · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 281 · Typ (Hersteller-Typ): 281-402

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Nennstrom - gerundet:
26 A
1c. Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
281
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
281
Herst.-Teilenr.:
281-402
Typ (Hersteller-Typ):
281-402
Nennstrom:
26 A
Gewicht:
1.714 g
Produkt-Art:
Querbrücker
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 281-402, 180-9252, Querbrücker, Anreihklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 87,76*
€ 4,00*
ab € 57,59*
€ 87,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,76*
€ 104,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,68*
€ 101,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,08*
€ 97,68
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.