Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 906-810-Bag Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 810 mm x 50 mm Schwarz, Rot 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536230-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     906-810-Bag
EAN/GTIN:
     7640108882530
Suchbegriffe:
FASTECH®
906-810-Bag
Klettband
Klett
FASTECH® 906-810-Bag Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 810 mm x 50 mm Schwarz,Rot 2 St.

Klettband mit Rückschlaufverschluss

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 810 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 810 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
810 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz | rot
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
906-810-Bag
Typ (Hersteller-Typ):
906-810-Bag
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 20,13*
Lager 102
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 20,14*
6 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,45*
€ 40,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.