Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 702-330-Bag Klettband für Pflanzen und Garten Haft- und Flauschteil (L x B) 10000 mm x 16 mm Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-536174-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     702-330-Bag
EAN/GTIN:
     7640108881038
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® 702-330-Bag Klettband für Pflanzen und Garten Haft- und Flauschteil (L x B) 10000 mm x 16 mm Schwarz 10 m

Klettband Back-to-Back

Softversion zum schnellen Bündeln von Gegenständen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: für Pflanzen und Garten · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
für Pflanzen und Garten
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
702-330-Bag
Typ (Hersteller-Typ):
702-330-Bag
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,27*
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,146* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.