Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.027 520027 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 10 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535982-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.027 520027 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 10 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 100 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520027
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
100 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 520.027, 520027, G-Schmelzeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,153*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,694*
€ 1,154*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,18*
Lager 102
563
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.