Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.620 520620 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535931-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.620 520620 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 35 A · ESKA Suchstring: 520.620 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520620
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
ESKA Suchstring:
520.620
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 520.620, 520620, G-Schmelzeinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,1139*
7 Tage
680
10
€ 6,95*
ab € 0,0692*
€ 0,1153*
10
€ 5,46*
ab € 0,0701*
€ 0,1172*
2 Tage
985
10
€ 5,80*
ab € 0,081*
€ 0,1358*
Lager 102
13980
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.