Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 370000 370000 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 96 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535893-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     370000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
eska sicherungshalter
Flachsicherungshalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Anzahl Sicherungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid · Montageart: Snap-In · Nennspannung: 96 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Produkt-Art: Sicherungshalter · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 370000 · Weitere technische Daten: Einbautiefe inkl. Flachstecker: 35 mm · Einbaubreite: 22 mm · Einbauhöhe: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
370000
Montageart:
Snap-In
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
96 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000173837, ESKA, 370000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,7438*
€ 0,9038*
5
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,49*
Lager 102
1139
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.