Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.025 521025 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 6.3 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535877-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 521.025 521025 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 6.3 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 1000 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6.3 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
521025
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1000 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000173813, ESKA, 521.025, 521025, G-Schmelzeinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,0853*
€ 0,1436*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,0853*
€ 0,145*
4 Tage
1160
10
€ 6,95*
ab € 0,0859*
€ 0,1465*
2 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,1648*
Lager 102
3650
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.