Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.023 521023 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535869-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 521.023 521023 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 1000 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Typ (Hersteller-Typ):
521023
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1000 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000173806, ESKA, 521.023, 521023, G-Schmelzeinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,086*
€ 0,1432*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1436*
5 Tage
1320
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,086*
€ 0,1446*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,1627*
Lager 102
4580
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.