Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITSTAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-535575-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  535575-BP
EAN:  2050000173554
Suchbegriffe:
Ferritkern
Artikeltext: Ferrit-Antennenstab Unbewickelt, für universellen Einsatz.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 8 mm x 50 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Filter-Bauteile
Weitere Suchbegriffe: 50 mm, 8 mm, Antennenstab, FERRITSTAB, Ferrit, Ferrit-Antennenstab, unbewickelt
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,64*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG