Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WAND UND DECKENLÜFTER X-MART 150 CHROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-535510-BP
Hersteller:  Wallair
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4022567115412
Artikeltext: Wand- und Deckenlüfter X-Mart Standard 150 chrom Besonders leise Die Lüfter-Generation von Wallair überzeugt nicht nur durch die einfache Montage ohne Schrauben. Aerodynamisch optimiert erzielen die geräuscharmen Lüfter einen hervorragenden Luftdurchsatz. Zur Reinigung ist die Frontblende ohne Werkzeug abnehmbar. Ausstattung: Auf der Rückseite der Wand- und Deckenlüfter ist eine Rückstauklappe montiert, die bei Betrieb öffnet und bei Nichtbetrieb schließt Leuchtanzeige beim Betrieb Spritzwassergeschützt IPX4. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 194 x 194 x 120 mm Ausführung: X-Mart 150 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2100 U/min Farbe: Edelstahl Förderleistung (max.): 320 m³/h Geräusch-Entwicklung (max.): 41 dBA Leistungsaufnahme (max.): 25 W Rohr-Durchmesser: 150 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Für den Betreib mit Timer (Nachlauf) ist eine zweite, dauerhaft stromführende Phase erforderlich. Für die Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm vorzusehen. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: WAND UND DECKENLÜFTER X-MART 150 CHROM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 62,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG