Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WAND-/DECKENLÜFTER M. GLASBLENDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-535503-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  535503-BP
EAN:  4016138394481
Artikeltext: Wand-/Deckenlüfter mit Beleuchtung Ein echter Problemlöser, denn wo Sie bisher nur einen 230 V Anschluss für eine Lampe oder einen Lüfter hatten, können Sie nun beides zusammen installieren. Dieser Lüfter ist gleichzeitig eine Beleuchtung. Und dank der eleganten Glasabdeckung kommt auch die Optik nicht zu kurz. Ausstattung: Leuchtmittel max. 40 W/E14 Timer 2 - 30 min. Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 180 mm x 180 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2577 U/min Farbe: Weiß Förderleistung (max.): 99 m³/h Geräusch-Entwicklung (max.): 37,7 dBA Leistungsaufnahme (max.): 20 W (ohne Leuchtmittel) Rohr-Durchmesser: 100 mm. Lieferumfang: Wand-/Deckenlüfter mit Glasblende Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Wand-/Deckenlüfter mit Glasblende Bedienungsanleitung. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: WAND-/DECKENLÜFTER M. GLASBLENDE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG