Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G028N Universal-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535404-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G028N
EAN/GTIN:
     4024028060286
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Kemo G028N Universal-Gehäuse 72 x 50 x 42 Thermoplast Schwarz 1 St.

Universal-Gehäuse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Weitere technische Daten: Wandstärke: 1,8 mm

Lieferumfang:
Inkl. Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 50 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G028N
Länge bzw. Tiefe:
72 mm
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, kemo universalgehäuse, 4024028060286, Kemo, G028N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,48*
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 4,48*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.