Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 341239 Sicherungsstreifen 60 A 32 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535257-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
eska sicherungsstreifen
ESKA 341239 Sicherungsstreifen 60 A 32 V 1 St.

Sicherung (Sicherungsstreifen)

Passend für Hochstrom-Sicherungshalter.

Technische Daten:
Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 60 A · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 11 x 0.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.4 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Nennstrom - gerundet:
60 A
Marke:
ESKA
Nennstrom:
60 A
Nennspannung:
32 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 341239
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1359
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,222*
100
€ 4,00*
ab € 0,152*
€ 0,227*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1.003600
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.