Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 1.003600 1.003600 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Sicherungsstreifen 150 A 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535222-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1.003600
EAN/GTIN:
     4016138154207
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 150a eska
sicherungshalter
eska sicherungshalter
ESKA 1.003600 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Sicherungsstreifen 150 A 32 V/DC 1 St.

Hochstrom-Sicherungshalter

Einsatz dort, wo Apparate gegen Kurzschluss geschützt werden sollen, die hohe Nennströme benötigen, wie z. B. Generatoren, Anlasser, Klimaanlagen, autom. Getriebe, elektr. Sitze usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Sicherungen: 1 · Inhalt: 1 St. · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 150 A · Passend für (Sicherungen): Sicherungsstreifen · Produkt-Art: Sicherungshalter · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1.003600

Lieferumfang:
Gewinde, Schrauben und Beilagscheiben.

Hinweis:
Abmessungen ohne Befestigungslaschen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 25 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
150 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Passend für (Sicherungen):
Sicherungsstreifen
Typ (Hersteller-Typ):
1.003600
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
150 A
Nennspannung:
32 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 1.003600, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,12*
Lager 102
1496
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 11,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
341239
ab € 0,156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.