Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Inhalt 540 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535214-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138031928
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
feinsicherungssortiment
Glasrohrfeinsicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

Inhalt 540 St.

Dieses Sicherungssortiment beinhaltet die Werte 0,05-0,08-0,1-0,2-0,25-0,4-0,5-0,63-0,8-1,0-1,25-1,6-2,0-2,5-3,15-4,0-6,3-10,0 A mit je 10 Stück in den Ausführungen flink, mittelträge und träge.

Technische Daten:
Inhalt: 540 Teile · Produkt-Art: Feinsicherung-Sortiment · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Lieferumfang:
Werkstatt-Magazin mit Metallgehäuse und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff, Einschubschilder und insgesamt 540 Sicherungen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
540 Teile
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: G-Schmelzeinsatz, Glassicherung, Gerätesicherung, Schmelzsicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 114,24*
Lager 102
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 114,25*
7 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 231,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,25*
€ 135,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,21*
€ 134,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,13*
€ 128,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paket
1 Paket enthält 540 Stück (ab € 0,16612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
502.710
ab € 0,75*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
Sonstiges
Raaco
814560
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.