Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics Universal-Gehäuse (L x B x H) 120 x 100 x 35 mm Aluminium Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534486-BP
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550MBK
EAN/GTIN:
     4016138617863
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
Gerätedose Unterputz
Hammond Electronics Universal-Gehäuse (L x B x H) 120 x 100 x 35 mm Aluminium Schwarz 1 St.

Aluminium-Gehäuse Serie 1550

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Erhältlich in natürlichem Vibra-Finish oder in schwarzer Pulverlackierung
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung

Sehr robustes, leichtes Druckguss Aluminium-Gehäuse.

Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 100 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hammond Electronics
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
1550MBK
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 18,87*
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 20,22*
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 20,50*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 11,27*
€ 20,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1550MS100BK
ab € 15,86*
Zubehör
Hammond
1550MS50TBK
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.