Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100288 Radiallüfter 230 V 1850 m³/h 31.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534318-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100288
EAN/GTIN:
     4022567102887
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Wallair 20100288 Radiallüfter 230 V 1850 m³/h 31.5 cm

Rohr-Radial-Lüfter Ø 315 mm

Besonders robust
IPX4

Ob horizontal oder vertikal: Bei diesem Lüfter stehen Ihnen beide Einbau-Möglichkeiten zur Verfügung. Die hohe Druckleistung dieses Lüfters wird auch Sie überzeugen. Und durch sein massives Stahlblech-Gehäuse ist er besonders robust.

Technische Daten:
Drehzahl: 2630 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 59 dB · Gewicht: 9 kg · Leistung: 300 W · Luftdurchsatz: 1850 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 31.5 cm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Abm. (Ø x H) 442 x 308 mm (inkl. Verdrahtungskasten)

Lieferumfang:
Radiallüfter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Montieren Sie den Lüfter am Rohrende, um die Laufgeräusche so gering wie möglich zu halten. Steuerbar über separaten Drehzahlregler.
Weitere Informationen:
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
1850 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
59 dB
Drehzahl:
2630 U/min
Leistung:
300 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
31.5 cm
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter 300w, radiallüfter, wallair radiallüfter, 4046293399311, Wallair, 20100288, AXC 315
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 326,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 326,80*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 446,82*
€ 532,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.