Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Inter Control 155431.006D06 Temperatursicherung 318 °C 15 A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534282-BP
Hersteller:
     IC Inter Control
Herst.-Nr.:
     155431.006D06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Temperatursicherung
Thermosicherung
Temperatursicherung Serie 155431

Die Temperatursicherung kann überall dort eingesetzt werden, wo eine höchstzulässige Temperatur nicht überschritten werden darf. Anwendung: Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Friteusen etc.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 318 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 15 A · Produkt-Art: Temperatursicherung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Typ (Hersteller-Typ): 155431.006D06

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 30 x 12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
IC Inter Control
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
155431.006D06
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
230 V/AC
Nenn-Ansprechtemperatur:
318 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,00*
Lager 102
227
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,12*
€ 18,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.