Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 700.103 N2F Temperatursicherung 103 °C 1 A 250 V (L x B x H) 4 x 5.2 x 2.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534110-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     700.103 N2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
ESKA 700.103 N2F Temperatursicherung 103 °C 1 A 250 V (L x B x H) 4 x 5.2 x 2.2 mm 1 St.

Temperatursicherung für Transformatoren und Motoren

Sicherung, die bei Überschreiten der zulässigen Temperatur anspricht (nicht zurücksetzbar). Zum Schutz gegen überhohe Erwärmung und Brand. Diese Sicherung wird direkt in Wicklungen von Transformatoren, Motoren und Spulen eingewickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Dauerbetriebs-Temperatur (max.): 70 °C · Draht-Ausführung: radial · Draht-Durchmesser: 0.53 mm · Grenztemperatur: 200 °C · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 103 °C · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 5.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.2 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm

Hinweis:
Mit VDE-, UL- und CSA-Zulassung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4 x 5.2 x 2.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.2 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
radial
Typ (Hersteller-Typ):
700.103 N2F
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V
Nenn-Ansprechtemperatur:
103 °C
Draht-Durchmesser:
0.53 mm
Grenztemperatur:
200 °C
Dauerbetriebs-Temperatur (max.):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 1a, ESKA, 700.103 N2F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,03*
Lager 102
467
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,05*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,84*
€ 21,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.