Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 770.240 Temperatursicherung 240 °C 10 A 250 V/AC (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534102-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     770.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
ESKA 770.240 Temperatursicherung 240 °C 10 A 250 V/AC (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm 1 St.

Temperatursicherung

Zum An- und Einbau an bzw. in Geräte. Sicherung unterbricht sofort Stromzufuhr, wenn die zulässige Betriebstemperatur des Gerätes überschritten wird. Starrdrahtanschluss kurz/lang. Einsatzgebiete: Herde, Tauchsieder, Grillgeräte, Warmhalteplatten, Kaffeemaschinen, Haartrockner, usw. Um den Stromkreis wieder herzustellen, muss die Temperatursicherung als Ganzes ersetzt werden. Prüfung entsprechend VDE 0631.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Draht-Ausführung: kurz/lang · Grenztemperatur: 375 °C · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 240 °C · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 64.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Grundkörper: 11,6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 64.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
64.5 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ESKA
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Typ (Hersteller-Typ):
770.240
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Nenn-Ansprechtemperatur:
240 °C
Grenztemperatur:
375 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung 240°c, ESKA, 770.240
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,54059*
€ 0,71059*
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,88*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6705*
€ 0,8805*
1
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,90*
Lager 102
432
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.