Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 244 03244000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533948-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03244000
EAN/GTIN:
     4016138732122
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 244 03244000 Industrie-Gehäuse 340 x 150 x 100 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 139.3 mm · Innenmaß Höhe: 92.5 mm · Innenmaß Tiefe: 301.3 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 150 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
301.3 mm
Innenmaß Höhe:
92.5 mm
Innenmaß Breite:
139.3 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 244
Länge bzw. Tiefe:
340 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03244000, EUROMAS T 244, 364-8475, Anzeigegehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,94*
€ 68,49*
€ 4,00*
ab € 61,70*
€ 79,26*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 83,32*
€ 3,50*
ab € 69,58*
€ 88,32*
Frei Haus
ab € 73,67*
€ 96,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,04*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.