Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 242 03242000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533919-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03242000
EAN/GTIN:
     4016138732108
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 242 03242000 Industrie-Gehäuse 240 x 120 x 100 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 94 mm · Innenmaß Tiefe: 216.2 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 120 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
216.2 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP66
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 242
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03242000, EUROMAS T 242, 501-143, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,95*
€ 29,68*
€ 4,00*
ab € 21,18*
€ 29,68*
€ 6,90*
ab € 23,81*
€ 32,34*
€ 5,90*
ab € 23,45*
€ 36,60*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,37*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,16*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.