Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 241 03241000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533905-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03241000
EAN/GTIN:
     4016138732092
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 241 03241000 Industrie-Gehäuse 250 x 160 x 120 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 113 mm · Innenmaß Tiefe: 224 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 160 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
113 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 241
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03241000, EUROMAS T 241, 364-8469, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,31*
€ 48,54*
€ 6,90*
ab € 42,53*
€ 48,55*
€ 5,90*
ab € 45,20*
€ 55,44*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 69,58*
€ 3,50*
ab € 64,82*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,48*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 28,11*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,76*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,24*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 20,18*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.