Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KSS Kabelverschraubung EGR mit IP68 PG EGRWW11GY3 Silber-Grau (RAL 7001) Klemmbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533721-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     EGRWW11GY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung EGR mit IP68 PG

Technische Daten: Farbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Größe: PG11 · Inhalt: 1 St. · Klemmbereich-Ø: 5 - 10 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Typ: EGRWW11GY3

Lieferumfang: Inkl. Gegenmutter.
Weitere Suchbegriffe: KSS, EGRWW11GY3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG