Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9113210 9113.210 Universal-Gehäuse Aluminium Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533631-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113.210
EAN/GTIN:
     4028177145443
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Rittal GA 9113210 9113.210 Universal-Gehäuse 260 x 91 x 160 Aluminium Grau (RAL 7001) 1 St.

Aluminiumguss-Gehäuse GA - IP66

Das Rittal Aluminiumguss-Gehäuse entspricht höchster mechanischer Beanspruchung. Durch die im Deckel integrierte Neoprene®-Rundschnur-Dichtung wird eine Schutzart von IP66 erreicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau (RAL 7001) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Schutzart: IP66

Lieferumfang:
Schrauben für Deckel, Tragschienen, Montageplatten und Schutzleiteranschluss.

Hinweis:
Neoprene® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemour.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 91 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP66
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
GA 9113210
Länge bzw. Tiefe:
260 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rittal leergehäuse, 4028177145443, Rittal, 9113.210, GA 9113210, 457-1275
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 59,18*
€ 74,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 74,47*
€ 4,00*
ab € 59,29*
€ 75,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,05*
€ 76,16*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 110,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9113700
ab € 15,04*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,50*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,63334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 7,26*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.