Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUFTBEFEUCHTER EH-3100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-533515-BP
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  EH-3100E
EAN:  4022167310040
Artikeltext: Kalt-Luftbefeuchter EH-3100E Für Räume bis 30 m² 4 l Wasser reichen für 20 h Selbstregulierende Verdunsterleistung Geringer Energieverbrauch Leiser Kaltluftbefeuchter mit selbstregulierender Verdunsterleistung (abhängig von der Raumfeuchte). Komfort durch 2 wählbare Befeuchtungsstufen und das bei gerade mal 26 W Stromverbrauch. Die abnehmbare Wasserschale ist sogar spülmaschinengeeignet. Ausstattung: Abnehmbarer Wassertank. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 230 x 270 x 250 mm Befeuchtungsleistung: 0.2 l/h Betriebsdauer: bis 20 h bei vollem Tank Betriebsspannung: 230 V/ 50 Hz Farbe: WeißBlau Geeignet für Räume bis: 30 m² Gewicht: 2600 g Leistungsaufnahme (max.): 26 W Tankinhalt: 4 l. Lieferumfang: Wasserfilter ACA-815E.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Wasserfilter ACA-815E. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Klimatechnik > Luftverbesserer
Weitere Suchbegriffe: LUFTBEFEUCHTER EH-3100E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 52,06*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG