Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WAND & DECKENLÜFTER X-MART 100/TIMER WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-533470-BP
Hersteller:  Wallair
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4022567115016
Artikeltext: Wand- und Deckenlüfter X-Mart 100 Standard Besonders leise Exklusive Serie, besonders leise . Die Lüfter-Generation von Wallair überzeugt nicht nur durch die einfache Montage ohne Schrauben. Aerodynamisch optimiert erzielen die geräuscharmen Lüfter einen hervorragenden Luftdurchsatz. Und zur Reinigung ist die Frontblende ohne Werkzeug abnehmbar. Auf der Rückseite der Wand- und Deckenlüfter ist eine Rückstauklappe montiert, die bei Betrieb öffnet und bei Nichtbetrieb schließt. Wichtig: Für den Betreib mit Timer (Nachlauf) ist eine zweite, dauerhaft stromführende Phase erforderlich. Für die Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm vorzusehen. Und zur Reinigung ist die Frontblende ohne Werkzeug abnehmbar. Ausstattung: Auf der Rückseite der Wand- und Deckenlüfter ist eine Rückstauklappe montiert, die bei Betrieb öffnet und bei Nichtbetrieb schließt. Leuchtanzeige beim Betrieb Spritzwassergeschützt IPX4. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 150 x 150 x 87 mm Ausführung: X-Mart 100/Timer Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Drehzahl: 2500 U/min Farbe: Weiß Förderleistung (max.): 98 m³/h Geräusch-Entwicklung (max.): 37 dBA Leistungsaufnahme (max.): 15 W Rohr-Durchmesser: 100 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Für den Betrieb mit Timer (Nachlauf) ist eine zweite, dauerhaft stromführende Phase erforderlich. Für die Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm vorzusehen. . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Lüftungstechnik > Be- & Entlüftungstechnik
Weitere Suchbegriffe: WAND & DECKENLÜFTER X-MART 100/TIMER WS
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 50,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG