Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PVC-Gewebeschläuche Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533468-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Gewebeschlauch
PVC-Gewebeschläuche

Innen-Ø 31,6 mm
Aussen-Ø 41 mm

Sie benötigen einen Saug- oder Druckschlauch? Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Kunststoff-Mischung und der zusätzlichen Verstärkung mittels der Gewebe-Einlagen sind beide Anwendungen möglich. Und das nicht nur für Luft. Auch für Wasser, Öle, Laugen, leichtes Heizöl oder dünnflüssige Schmiermittel sind diese Schläuche geeignet.

Technische Daten: Außen-Durchmesser: 41 mm · Farbe: Transparent · Geeignet für: Wasser, Öle, Laugen leites Heizöl, dünnflüssige Schmiermittel, Luft · Innen-Durchmesser: 31,6 mm · Material: PVC · Schlauch-Durchmesser (Zoll): 1 1/4 " · Temperaturbereich: bis 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1130710
ab € 9,86*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,39*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG