Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 17-178 PVC Schlauch-Reduzierung 19 mm (3/4") Ø, 13 mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533464-BP
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     17-178
EAN/GTIN:
     4016138171532
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Barwig 17-178 PVC Schlauch-Reduzierung 19 mm (3/4") Ø,13 mm (1/2") Ø

Reduzierverbinder gerade

Verbinder für 1 Schlauch mit Innen-Ø 12,7 mm und 1 Schlauch mit Innen-Ø 19 mm für Zu- bzw. Abfluss. Material: Polyethylen hart, natur.

Technische Daten:
Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") Ø,13 mm (1/2") Ø

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 20 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Barwig
Schlauch-Anschluss:
19 mm (3/4") Ø | 13 mm (1/2") Ø
Material:
PVC
Material (LOV - nur für Titel):
PVC
Produkt-Art:
Schlauch-Reduzierung
Weitere Suchbegriffe: Barwig, 17-178
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,14*
Lager 102
149
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,16*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,08*
€ 13,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.