Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.504 522504 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.05 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533408-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522.504 522504 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.05 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.05 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
50 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
522504
Nennstrom:
0.05 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 50ma träge, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 522.504, 522504, G-Schmelzeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3487*
€ 0,4887*
5 Tage
60
10
€ 6,95*
ab € 0,3488*
€ 0,4888*
10
€ 5,46*
ab € 0,384*
€ 0,534*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4613*
€ 0,5513*
Lager 102
2070
10
Frei Haus
ab € 0,475*
€ 0,689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.