Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.014 521014 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533262-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 521.014 521014 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.5 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.5 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
521014
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, feinsicherung 500ma, ESKA, 521.014, 521014, G-Schmelzeinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0861*
€ 0,1451*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0866*
€ 0,1462*
8 Tage
380
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0868*
€ 0,1464*
3 Tage
2181
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0915*
€ 0,1536*
Lager 102
946
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.