Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox TA 342912 Wand-Gehäuse 344 x 289 x 117 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533234-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5814004
EAN/GTIN:
     6418074060761
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Fibox TA 342912 Wand-Gehäuse 344 x 289 x 117 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tempo ABS Gehäuse mit Deckelscharnier, grauer Deckel

TEMPO-Gehäuse sind besonders praktisch in der Handhabung, weil sie speziell zu dem Zweck konzipiert worden sind, bei ihrer Montage und Anbringung Zeit und Geld zu sparen. Vollständig kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Der großflächige Gehäusedeckel bietet viel Platz für Aufdrucke, Aufkleber und Schalter. Die Schnellscharniere lassen sich in Sekundenschnelle und ohne die Verwendung spezieller Werkzeuge oder Schrauben befestigen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Grau · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 289 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Produktabmessung, Länge: 344 mm · Schutzart: IP65 · Zulassungen, Normen: IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 344 x 289 x 117 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Länge:
344 mm
Produktabmessung, Breite:
289 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Grau
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
5814004
Typ (Hersteller-Typ):
TA 342912
Länge bzw. Tiefe:
344 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, universalgehäuse fibox, 6418074060761, Fibox, 5814004, TA 342912, 104-234
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,13*
€ 58,27*
€ 5,90*
ab € 36,64*
€ 58,43*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 86,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fibox
5510674
ab € 2,29*
Sonstiges
Fibox
5518026
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.