Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox TA 241911 Wand-Gehäuse 240 x 191 x 107 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533232-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5814002
EAN/GTIN:
     6418074060747
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Fibox TA 241911 Wand-Gehäuse 240 x 191 x 107 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tempo ABS Gehäuse mit Deckelscharnier, grauer Deckel

TEMPO-Gehäuse sind besonders praktisch in der Handhabung, weil sie speziell zu dem Zweck konzipiert worden sind, bei ihrer Montage und Anbringung Zeit und Geld zu sparen. Vollständig kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Der großflächige Gehäusedeckel bietet viel Platz für Aufdrucke, Aufkleber und Schalter. Die Schnellscharniere lassen sich in Sekundenschnelle und ohne die Verwendung spezieller Werkzeuge oder Schrauben befestigen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Grau · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 191 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP65 · Zulassungen, Normen: IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 191 x 107 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
191 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Grau
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
5814002
Typ (Hersteller-Typ):
TA 241911
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 6418074060747, Fibox, 5814002, TA 241911, 104-228
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 22,61*
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 22,65*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 33,66*
€ 8,95*
ab € 24,51*
€ 36,43*
1 Tag
958
€ 14,99*
ab € 24,13*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1920697
ab € 33,80*
Ähnlich
RS Pro
1972015
ab € 55,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.