Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.006 521006 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.08 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533211-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 521.006 521006 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.08 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.08 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
80 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
521006
Nennstrom:
0.08 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000172144, ESKA, 521.006, 521006, G-Schmelzeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2405*
€ 0,4264*
4 Tage
520
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2418*
€ 0,4265*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,249*
€ 0,429*
Lager 102
960
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,628*
€ 1,143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.