Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 220 VO 02220094 Industrie-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533095-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02220094
EAN/GTIN:
     4016138731804
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 220 VO 02220094 Industrie-Gehäuse 160 x 80 x 55 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

flammwidrig

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.5 mm · Innenmaß Höhe: 49 mm · Innenmaß Tiefe: 134.7 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134.7 mm
Innenmaß Höhe:
49 mm
Innenmaß Breite:
73.5 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 220 VO
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02220094, EUROMAS M 220 VO, 755-9972, Anzeigegehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,36*
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 28,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 33,68*
€ 8,95*
ab € 27,31*
€ 39,77*
€ 3,50*
ab € 38,64*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,65*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,23*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.