Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEIZELEMENT 12 V 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-532894-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  532894-BP
EAN:  4016138532890
Suchbegriffe:
Keramik-Heizelement
Artikeltext: Keramik-Heizelement 50/100/150 W ""PTC""-Verhalten 50, 100 oder 150 Watt Selbstregelnd Das sehr kompakte und leistungsstarke 3teilige Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima- und Trockenkammern. Durch das ""PTC""-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik nötig. Da bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur die Stromaufnahme sinkt, wird die Eigenzerstörung des Moduls verhindert. Die seitlich angebrachten Montagelaschen erleichtern den Elementeinbau. Durch Entnehmen einzelner Heizplatten kann die max. Leistung auf 50, 100 oder 150 W eingestellt werden.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 90 x 27 x 17 mm Betriebsspannung: 12 V/DC Leistung: variabel 50/100/150 W Temperatur: (Oberfläche Heizplatte) 200 °C Weitere technische Daten: Anschlüsse: 2 x Faston 4,8 x 0,5 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: 12 V, 50 bis 150 W, 68 °C, 90x27x17 mm, HEIZELEMENT 12 V 150 W, Heizelement, Klimakammer, Trockenkammer
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Vogt
k.A.
€ 0,18*
€ 0,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG