Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEIZFOLIE 110 X 77 MM M SELBSTKLEBEFOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-532878-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  532878-BP
EAN:  4016138019063
Suchbegriffe:
Heizfolie
Artikeltext: Heizfolie, selbstklebend Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel. Made in Germany!

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 110 mm x 77 mm Anschluss: 250 mm Ausführung: selbstklebend Betriebsspannung: 12 V Leistung: 12 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Halbleiter-Zubehör > Halbleiter-Kühlung
Weitere Suchbegriffe: 1 A, 110x77 mm, 12 V, HEIZFOLIE 110 X 77 MM M SELBSTKLEBEFOLIE, Heizfolie Y 104, Y 104
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,83*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG