Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB-4V-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 71 x 58 Polycarbonat 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532659-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB-4V-KIT-CON
EAN/GTIN:
     4016138613346
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Camdenboss CNMB-4V-KIT-CON Hutschienen-Gehäuse 90 x 71 x 58 Polycarbonat 1 St.

Hutschienen-Gehäuse mit Lüftungsschlitze

Die Gehäuse werden durch einfaches und zeitsparendes Verrasten zusammengebaut (keine Schrauben). Schnellbefestigungsclips für Hut- bzw. DIN-Schienen oder direkte Wandmontage. Integrierte Führungen für die vertikale und horizontale Leiterplattenbefestigung sowie Befestigungsdome für die vertikale Montage bei allen Gehäusetypen.
Optional: CDR-Adapter für weitere DIN-Schienen EN 60715 TH15 und G32.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Lüftungsschlitze · Material: Polycarbonat · Normen/Prüfzeichen: UL 94 V-0 · Pole: 24 · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
Das Gehäuse wird komplett geliefert, mit Gehäuseoberteil, Gehäuseboden, Gehäusedeckel, 2 Klemmabdeckungen sowie Schnellbefestigungs-Clips.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 mm x 71 mm x 58
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Camdenboss
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
CNMB-4V-KIT-CON
Ausführung (allgemein):
mit Lüftungsschlitze
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
Normen/Prüfzeichen:
UL 94 V-0
Pole:
24
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hutschienen-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hutschienen modulgehäuse, kunststoffgehäuse camdenboss, Camdenboss, CNMB-4V-KIT-CON, CAMDENBOSS, Hutschienengehäuse belüftet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 13,59*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,60*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 20,44*
€ 27,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.