Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wallair Kunststoff-Schutzgitter mit Filtereinlage Schwarz 20100318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532622-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100318
EAN/GTIN:
     4022567103181
Suchbegriffe:
Wallair
20100318
SCHUTZGITTER KU KF 120
Lüftung
Kunststoff-Schutzgitter mit Filtereinlage

Für alle Axiallüfter. Das Schutzgitter besteht aus Netzunterteil, Filter und Oberteil, montiert.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 120 mm x 120 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Weitere technische Daten: Schwarze Filtereinlage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,73*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 4,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG