Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 3.40 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm Wallair 20100301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter 12 V/DC 3.40 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm Wallair 20100301
Artikel-Nr.:
     102-532614-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100301
EAN/GTIN:
     4022567103013
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Niedervolt Axial-Lüfter

Gleitlager

Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Geräten sowie im Sanitär- und Klimatechnikbereich. U.a. ein einfacher und wirksamer Schutz Ihres PCs vor Überhitzung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 100000 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 16 dB · Lagerart: Gleitlager · Luftdurchsatz: 3.40 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 40 mA · Typ (Hersteller-Typ): 20100301

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 17,98*
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 18,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 14,61*
Sonstiges
Sepa
912510000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG