Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 228 02228000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531755-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02228000
EAN/GTIN:
     4016138731293
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Bopla EUROMAS M 228 02228000 Industrie-Gehäuse 122 x 120 x 105 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 98.5 mm · Innenmaß Tiefe: 96.2 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 120 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
96.2 mm
Innenmaß Höhe:
98.5 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 228
Länge bzw. Tiefe:
122 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02228000, EUROMAS M 228, 638-9157, Anzeigegehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 35,73*
€ 5,46*
ab € 27,22*
€ 36,21*
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 36,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 30,85*
€ 40,25*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,25*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,20*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,36*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.