Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 219 02219000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531638-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02219000
EAN/GTIN:
     4016138731224
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Bopla EUROMAS M 219 02219000 Industrie-Gehäuse 160 x 80 x 60 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.5 mm · Innenmaß Höhe: 54 mm · Innenmaß Tiefe: 134.7 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134.7 mm
Innenmaß Höhe:
54 mm
Innenmaß Breite:
73.5 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 219
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02219000, EUROMAS M 219, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,02*
€ 22,43*
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 31,69*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 31,70*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 54,55*
€ 70,98*
€ 3,50*
ab € 70,76*
€ 89,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,46*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,23*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.