Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061423 ADR 16 Dichtring PG16 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531491-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Anschlussgewinde-Dichtring PG

Technische Daten:
Größe (Gewinde): PG16 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10061423 · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Inhalt: 1 St. · Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk · Produkt-Art: Dichtring · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ADR 16

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Größe (Gewinde):
PG16
Herst.-Teilenr.:
10061423
Typ (Hersteller-Typ):
ADR 16
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung wiska pg16, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Wiska, 10061423, ADR 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0775*
€ 0,112*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0783*
€ 0,1122*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0869*
€ 0,1233*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12455*
€ 0,17155*
Lager 102
79
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,297*
€ 0,353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061420
ab € 0,0716*
Ähnlich
Wiska
10061421
ab € 0,072*
Ähnlich
Wiska
10061422
ab € 0,0779*
Ähnlich
Wiska
10061424
ab € 0,0986*
Ähnlich
Wiska
10061425
ab € 0,1408*
Ähnlich
Wiska
10061426
ab € 0,1765*
Ähnlich
Wiska
10061428
ab € 0,5391*
Ähnlich
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
Ähnlich
Wiska
10061419
ab € 0,0717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.