Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061421 ADR 11 Dichtring PG11 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531459-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Wiska ADR 11 Dichtring PG11 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Anschlussgewinde-Dichtring PG

Technische Daten:
Größe (Gewinde): PG11 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Größe (Gewinde):
PG11
Herst.-Teilenr.:
10061421
Typ (Hersteller-Typ):
ADR 11
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anschlussgewinde dichtringe, dichtring, wiska dichtring, Wiska, 10061421, ADR 11
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,072*
€ 0,1035*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,1037*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1147*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,102*
€ 0,263*
Lager 102
702
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061420
ab € 0,0716*
Ähnlich
Wiska
10061422
ab € 0,0779*
Ähnlich
Wiska
10061423
ab € 0,0775*
Ähnlich
Wiska
10061424
ab € 0,0986*
Ähnlich
Wiska
10061425
ab € 0,1408*
Ähnlich
Wiska
10061426
ab € 0,1765*
Ähnlich
Wiska
10061428
ab € 0,5391*
Ähnlich
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
Ähnlich
Wiska
10061419
ab € 0,0717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.