Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS KS 440 05440002.MT36 Elektronikgehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531322-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     05440002.MT36
EAN/GTIN:
     4016138638950
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
TRU COMPONENTS KS 440 05440002.MT36 Elektronikgehäuse 150 x 80 x 55 1 St.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 80 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
KS 440
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 05440002.MT36, KS 440, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 14,73*
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.