Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE BL Kabeldurchführung Blindtülle Polypropylen Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531259-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220004
EAN/GTIN:
     4044773791365
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
LAPP SKINTOP CUBE BL Kabeldurchführung Blindtülle Polypropylen Schwarz 5 St.

Blindstopfen SKINTOP® CUBE MODULE 5er-Set

Variable Klemmbereiche
Einfache Montage
Ölbeständig

Passender Blindstopfen für die SKINTOP® CUBE FRAME, falls unbenötigte Durchführungen nach IP64 verschlossen werden müssen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Blindtülle · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Passend für (Details): SKINTOP® CUBE FRAME · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Passend für (Details):
SKINTOP® CUBE FRAME
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
Blindtülle
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
52220004
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP CUBE BL
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung schwarz, leitungseinführung, lapp kabel kabeldurchführung, 4044773791365, LAPP, 52220004, SKINTOP CUBE BL, 725-7584
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,224*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 1,99*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34077*
€ 1,99077*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3772*
€ 2,0472*
Lager 102
145
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,402*
€ 3,678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,678*
€ 4,37682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,288*
€ 3,91272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 13,45*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.